3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 115 K36

3M™ Cubitron™ II Fiberschijf 987C

Zie technische informatie

Referenties

3M:P27619
Rubix:23206218
Fabrikant:7000045159
EAN:0051141276199
3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 115 K36

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Korrel36
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M CUBITRON II FIBER SCHUURSCHIJF 987C 115 K36


De 3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijven combineren een robuuste fiberrug met een gekalibreerde keramische korrel voor slijp- en afwerkingstoepassingen. Deze serie maakt het mogelijk om verschillende metalen te bewerken met een beperkte warmteontwikkeling.

Kenmerken:
De 3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijf is voorzien van een gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel die driehoekige snijpunten vormt en het metaal snijdt in plaats van het te vervormen. Dit principe beperkt voortijdige slijtage en bevordert een snelle materiaalafname. De rug van gevulkaniseerde fiber zorgt voor een hoge mechanische weerstand tijdens intensieve toepassingen, terwijl de harsbinding de cohesie van het geheel versterkt. Een geïntegreerde slijphulp (grinding aid) helpt de temperatuur te verlagen bij het bewerken van warmtegevoelige legeringen.
De schijf is geschikt voor gebruik op haakse slijpmachines voor toepassingen zoals slijpen, afschuinen en afwerken van diverse metalen.

Specificaties:
• Diameter: 115 mm, 125 mm, 180 mm
• Asgat: 22 mm
• Maximaal toerental: 8.500 t/min, 12.000 t/min, 13.200 t/min
• Korrelgroftes: 36+, 60+, 80+
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: gevulkaniseerde fiber
• Type verbinding: hars
• Coating: gesloten structuur
• Bevestiging: gesleufd
• Gebruik: slijpen, afwerken, slijpen van lasnaden
• Toepassing: droog
• Kleur: oranje
Use 3M Cubitron II Fibre Disc 987C to generate exceptionally high cut-rates with less pressure, allowing operators to finish tough tasks with minimal fatigue. Our heavy duty discs are ideal for weld removal, bevelling, grinding and blending.A grinding aid on the disc makes this an outstanding product for all types of metal. It helps keep the disc cooler on stainless steel and heat sensitive metals such as nickel alloys and titanium, reducing metal discolouration and oxidation as well as the chance of heat related stress cracks. This means our discs can outlast and out-cut rival products.They contain 3M Precision Shaped Grain which forms into triangular points that slice through metal rather than gouging or ploughing like traditional abrasives. These points continuously self-sharpen as they fracture, generating an extremely fast cut.Our discs feature a tough, stiff backing made from vulcanized fibre that resists wear and can handle tough grinding applications.They’re ideal for removing mill scale, pits and imperfections.

Sterke punten

• Minder benodigde kracht bij slijpen dankzij de keramische korrel die het metaal efficiënt snijdt
• Minder onderbrekingen door langere standtijd en gecontroleerde slijtage
• Beperkte warmteontwikkeling bij warmtegevoelige legeringen dankzij grinding aid
• Hoge mechanische weerstand door gevulkaniseerde fiberrug
• Breed inzetbaar: geschikt voor meerdere bewerkingen van slijpen tot afwerken

Toepassingen

De 3M™ Cubitron™ II 987C fiberschijven worden gebruikt in metaalbewerkingstoepassingen waarbij een gecontroleerde en constante materiaalafname vereist is. Ze zijn geschikt voor productie- en onderhoudsomgevingen in sectoren zoals metallurgie, scheepsbouw, spoorwegen en machinebouw. Deze schijven worden ook ingezet voor het slijpen van lasnaden, afschuinen, afkanten en oppervlaktevoorbereiding en zijn geschikt voor warmtegevoelige materialen zoals roestvast staal, nikkellegeringen en titanium.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Gewicht verpakking30,65 g
Diameter115 mm
Korrel36
Diameter cilinderboring22 mm
Type schuurmiddelkeramisch
€ 2,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden