Referenties
Pferd Tools:GSB 1530 Z-COOL 50
Rubix:23085470
Fabrikant:42206183
EAN:4007220147887

Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 1530 Z-COOL 50 INOX
Actieve slijpadditieven in de coating verbeteren materiaalafname aanzienlijk, voorkomen verstopping en resulteren in koeler slijpen. Verkrijgbaar in cilindrische en kegelvorm. Schuurmiddel: Keramische oxidekorrel CO COOL Voor agressieve slijpen met een maximale materiaalafname op harde en taaie materialen die warmte niet goed geleiden. Om veiligheidsredenen mag de aangegeven maximaal toegestane rotatiesnelheid nooit worden overschreden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 50 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 111,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
