Referenties
Pferd Tools:GSB 6030 Z-COOL 36
Rubix:23080033
Fabrikant:42211182
EAN:4007220148587



Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 6030 Z-COOL 36 INOX
Slijpactieve additieven in het beleg geven een duidelijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen. Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z-COOL Uitstekend geschikt voor de bewerking van edelstaal (INOX).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 36 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
