ELVZ SLUITRING VOOR ZWARE SPANBUSSEN D7349 M16
Sluitring voor zware spanbussen DIN 7349 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38430.160.001
Rubix:08913938
EAN:8715492778529

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : ELVZ SLUITRING VOOR ZWARE SPANBUSSEN D7349 M16
Sluitring voor zware spanbussen DIN 7349 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 39,35 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,57 excl. BTW
/ stuk
€ 0,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden