Referenties
Mecaline:MDJ.06A1
Rubix:A0048584
Fabrikant:883750
EAN:3660338371615


Technische samenvatting
| Ketting | asa 35-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 30-1
De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
06A1 ANSI Simplex Verbindingsschakel (veerclip-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187 ASA35/1
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
ANSI kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | asa 35-1 |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 5,08 mm |
| Type | verbindingsschakel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 1,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen