TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-2

ANSI G8 Offset Link

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS35 2 CL SC
Rubix:01260244
Fabrikant:1971352002
EAN:8718472063127
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-2
Technische samenvatting
Ketting352cl
Steek van de ketting9,525 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-2


Tsubaki streeft naar het ultieme in kwaliteit en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G8 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G8 is verbeterd met de volgende voordelen:
- Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 tot en met RS140.
- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een betere smeermiddelretentie.
- Ringmuntverbindingsschakel waardoor de ketting kan worden gespecificeerd tot zijn volledige kW-vermogen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8 g
Ketting352cl
Steek van de ketting9,525 mm
Gewicht8 g
Diameter rol5,08 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,70 excl. BTW
/ stuk
5,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen