SMC SMOORVENTIEL AS2201-02-F08S-X737

Actuator-accessoires

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2201-02-F08S-X737
Rubix:05276737
Fabrikant:AS2201-02-F08S-X737
EAN:3618035544528
SMC SMOORVENTIEL AS2201-02-F08S-X737
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch fitting (hoekuitvoering) met draad r 1/4 en slangaansluiting ø 8 mm
Typesmc smoorventiel as2201-02-f08s-x737
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2201-02-F08S-X737


Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
De doorstroomregelaars van SMC met geïntegreerde stekkerverbindingen minimaliseren de tijd voor het aansluiten, verlagen de montagehoogte en maken een compactere opbouw van de installatie mogelijk. Bij deze doorstroomregelaars is het huis draaibaar voor eenvoudigere montage. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 inch- (NPT) of metrische R(PT)-eenheden en slangmaten van 3,2mm tot 12mm AD (metrieks) en 1/8 tot 1/2 AD (inch), optioneel in hoek- of universele uitvoering (verhoogt de flexibiliteit) inlaat- en uitlaatdemping, daarom zijn deze doorstroomregelaars geschikt voor bijna alle toepassingen.

Sterke punten

Snelheidsregelaar met One-Touch-aansluitingen
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch fitting (hoekuitvoering) met draad r 1/4 en slangaansluiting ø 8 mm
Typesmc smoorventiel as2201-02-f08s-x737
Materiaalvlamvertragende kunststof (ul94 v-0, equivalent) met metalen buitenbehuizing (metal body)
Debiet27600 l/h
Serieas-x737
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,43 excl. BTW
/ stuk
25,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen