SMC SMOORVENTIEL ASG521F-03-10S

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ASG521F-03-10S
Rubix:05276689
EAN:3618035528597
SMC SMOORVENTIEL ASG521F-03-10S
Technische samenvatting
Type koppelinghoekuitvoering (met steekkoppeling)
Typesmc smoorventiel asg521f-03-10s
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASG521F-03-10S


De in.?FGin. serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het wegspoelen de standaard debietregelingen zou kunnen aantasten, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen naar 10. Het huis en de afstelling zijn gemaakt van witte hars met een hoge impact voor een strakke look.
-Roestvrij staal 316
Aansluitmaat: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Toegestane slangbuitendiameter: Ø 4 tot Ø 12 mm
-Bedrijfsdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Behuizingsgrootte: 5 (3/8)
Stuurtype: 1 (Meter-in)
Aansluitmaat: 03 (R3/8)
Toepasbare slangen: 10 (ø10)
S: S (dichtmiddel)
Beveiligingsmoer: Standaard (zeskant)

Sterke punten

Optie voor Meter-Out- of Meter-In-besturing
One-touch-verbinding maakt eenvoudige montage/demontage van de slangen mogelijk
De aansluitschroefdraad is afgedicht (behalve type M5), om installatietijd te besparen en de kans op lekkages te verminderen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinghoekuitvoering (met steekkoppeling)
Typesmc smoorventiel asg521f-03-10s
Materiaalroestvrij staal 316
Debiet840 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieasg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
72,05 excl. BTW
/ stuk
87,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen