SMC CLEAN INST.KOPPELING 10X3/8"UITW. KPH10-03

Koppelingen KP

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KPH10-03
Rubix:05290160
Fabrikant:KPH10-03
EAN:3618036071788
SMC CLEAN INST.KOPPELING 10X3/8"UITW. KPH10-03
Technische samenvatting
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INST.KOPPELING 10X3/8"UITW. KPH10-03


Clean Insteekkoppeling voor Blaassystemen - Mannelijke Connector en Rechte Verbinding
KPH, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Connector and Straight Union

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x32x22 mm
Logistiek gewicht9 g
Materiaalpolypropyleen
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 210
Diameter buis10 mm
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,35 excl. BTW
/ 5 stuks
30,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen