SMC SNELKOPPELING KK3P-10H

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KK3P-10H
Rubix:05283756
EAN:3618036076622
SMC SNELKOPPELING KK3P-10H
Technische samenvatting
Aansluiting 1r 1/8
Materiaalc3604 (stam); nbr (verbinding)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK3P-10H


Snelkoppeling - Plug
•Straight Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 3 (1/8)
Applicable Tubing O.D.: Ø10 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x40x19 mm
Logistiek gewicht13 g
Aansluiting 1r 1/8
Materiaalc3604 (stam); nbr (verbinding)
Profielkk3p
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,0176 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,80 excl. BTW
/ 5 stuks
27,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen