CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN M6.0X1.0 (1") 885604

Verstelbare HSS metrische matrijs

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:885604
Rubix:A0177626
EAN:3660338388811
CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN M6.0X1.0 (1") 885604

Technische samenvatting

Schroefdraadm6
Draad6 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS DRAADSNIJKUSSEN M6.0X1.0 (1") 885604


- Gewoon verstelbaar
- BS 1127
- Gedeelde grove matrijzen
- Rechts snijden

Toepassingen

Gebruiken met links draaien

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Schroefdraadm6
Draad6 mm
Materiaal mantelhss
Type matrijsgesplitst
Diameter25,4 mm
Aantal windingen per inch1
Typegespleten matrijs
€ 132,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen