BAHCO SNOEISCHAAR 23MM P121-23-F

Omloopbeveiliging

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:P121-23-F
Rubix:10071327
EAN:7311518275648
BAHCO SNOEISCHAAR 23MM P121-23-F
Technische samenvatting
Snijcapaciteit25 mm
Lengte230 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR 23MM P121-23-F


Allround snoeischaar voor snoeiwerk in de tuin. Smalle snijkop voor makkelijk bereik. Robuust en traditioneel design. Handgrepen gemaakt van gestampt en geperst staal. Eenvoudige sluiTing door middel van een metalen beugel. Geen reserveonderdelen beschikbaar.

Sterke punten

-Smalle snijkop voor gemakkelijke toegang
Handvatten van gestampt en geperst staal
Geen reserveonderdelen beschikbaar
Vergrendelingsmechanisme met draadklem aan het uiteinde van de handgreep
Diverse snoeischaren voor diverse snijdoeleinden
Robuust en traditioneel ontwerp
Comfortabele gestanste handgrepen van geperst staal
Langdurige scherpte en zuiver knippen met minder wrijving dankzij speciaal messenslijpproces
Gemakkelijker toegang dankzij smalle snijkop
Eenvoudig klemvergrendelingsmechanisme

Toepassingen

Various Cutting Purposes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht335 g
Snijcapaciteit25 mm
Lengte230 mm
Aangepaste tariefcode82019000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
30,40 excl. BTW
/ stuk
36,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen