Referenties
Milwaukee:4932499679
Rubix:A0877725
Fabrikant:4932499679
EAN:4058546568436



Productdetails : MILWAUKEE SNOEISCHAAR MET HOUDER 25MM 4932499679
Snoeischaar met houder 25 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 25 mm |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,90 excl. BTW
/ stuk
€ 67,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
