BAHCO SNOEISCHAAR ERGO ROL M 30MM PXR-M3

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:PXR-M3
Rubix:10071354
EAN:7311518233891
BAHCO SNOEISCHAAR ERGO ROL M 30MM PXR-M3

Technische samenvatting

Snijcapaciteit30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SNOEISCHAAR ERGO ROL M 30MM PXR-M3


Snoeischaar ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. PXR is een PX met een roterende greep, ook bekleed met zacht materiaal. Roterende ondergreep voor betere werking, ontworpen voor frequent gebruik. Verkrijgbaar in drie afmeTingen: S (klein), M (medium) of L (groot). Drie afmeTingen messen met verschillende knipcapaciteiten: 1 (15mm), 2 (20mm) of 3 (30mm). Alle messen passen op alle handgrepen. PXR-M2-L: linkshandige versie.

Sterke punten

•Secateurs developed according to the scientific ERGO™ process
Rotating handle increases performance, designed for very frequent use
PXR is a PX with a rotating lower handle also covered with soft material
Available in three sizes: S (small), M (medium) and L (large)
All cutting heads fit all handles
PXR-M2-L left-handed version
Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design
Less fatigue and discomfort thanks to the inclinations of the cutting head and rotating bottom handle
Increased comfort thanks to elastomer-coated, flowing-shaped handles
Reduced friction and sticking due to the hollow inner face of the blade
Blade stays sharp longer due to the grinding operations used

Toepassingen

Cutting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht338 g
Snijcapaciteit30 mm
Aangepaste tariefcode82019000
€ 72,56 excl. BTW
/ stuk
€ 87,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden