SNR SESF 208 N FLENSLAGERBLOK RVS

SNR - Bearing Unit - SESF.208.N

Zie technische informatie
Referenties
SNR:SESF208N
Rubix:A0961326
Fabrikant:SESF.208.N
EAN:3413529516155
SNR SESF 208 N FLENSLAGERBLOK RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Breedte30,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SESF 208 N FLENSLAGERBLOK RVS


stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing witheccentric locking collar,single lip seal, food grease
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, re-lubricatable, NIRO insert with one-sided extended inner ring and eccentric ring, groove in the housing for fastening the protective cap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Breedte30,2 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102 mm
Lengte130 mm
Seriesesf200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r18200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22800 N
Buitendiameter80 mm
Gewicht2,2 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes