SKF FYTWK 20 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE

Y-TECH flenslagerhuis met schroefdraadpennen SKF

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FYTWK 20 YTA
Rubix:03474084
Fabrikant:445801
EAN:07316574944477
SKF FYTWK 20 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Breedte29,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYTWK 20 YTA KOGELLAGERBLOK FOODLINE


Deze kogellagerunits met ovale flenzen zijn speciaal ontworpen voor de voedsel- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen chemicaliën, licht en sterk. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Chemisch bestendig
- Voor levenslang voorgesmeerd met een niet-toxisch, voedselgeschikt vet
- Lichtgewicht
- Sterk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,7x113x20 mm
Logistiek gewicht233 g
Binnendiameter20 mm
Breedte29,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalstaal
Hoogte20 mm
Lengte113 mm
Totale breedte lager31 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Buitendiameter113 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,87 excl. BTW
/ stuk
62,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen