SNR SUCFPL 207 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID
SENTINEL Serie Zelfinstellende lagereenheid
Zie technische informatieReferenties
SNR:SUCFPL207FG1
Rubix:A0517856
EAN:3413522002181




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Breedte | 118 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
Productdetails : SNR SUCFPL 207 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID
Zelfinstellende lagereenheid thermoplastische flensbehuizing met 4 gaten, roestvrijstalen insteeklager met LUBSOLID® voedingssmering, inbusbouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Breedte | 118 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 92 mm |
| Materiaal | thermoplastisch |
| Hoogte | 34 mm |
| Lengte | 118 mm |
| Serie | sentinel |
| Aantal gaten | 4 |
| Gewicht | 0,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,77 excl. BTW
/ stuk
€ 229,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen