Groefkogellager SKF 62212-2RS1/C4GJN, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:62212-2RS1/C4GJN
Rubix:03471864
Fabrikant:128623
EAN:7316571530529

Productdetails : SKF 62212-2RS1/C4/GJN KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor een betrouwbare en veelzijdige oplossing op het gebied van prestaties en duurzaamheid. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen verdragen en is eenvoudig te monteren. Dankzij de constructie van staalplaat en rubberen afdichtingen aan beide zijden, presteert dit lager uitstekend in vochtige en stoffige omgevingen.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, wat zorgt voor een hoge mechanische sterkte en eenvoudig montagegemak. De nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden bieden optimale bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof en water. Het interne radiale spelingsniveau C4 maakt hoge snelheden mogelijk en vermindert wrijving, wat bijdraagt aan het minimaliseren van warmteontwikkeling tijdens het draaien. Het lager is gesmeerd met polyurea-versterkt vet, met consistentie 2 volgens de NLGI-classificatie, wat zorgt voor een soepele werking bij temperaturen tussen -30 en +150 °C.
Onderhoud:
Dit SKF kogellager vergt weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen, die effectief voorkomen dat stof en verontreinigingen binnendringen, terwijl het smeermiddel binnenin behouden blijft. Hoewel het ontworpen is voor minimaal onderhoud, is het aan te raden om regelmatig de temperatuur en trillingen te controleren om optimale prestaties te garanderen. Een periodieke inspectie van het geluidsniveau en de bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk om vroegtijdig afwijkingen te detecteren die voortijdige slijtage kunnen veroorzaken.
Afdichting:
Het lager is uitgerust met nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden, wat zorgt voor uitstekende afdichting. Deze afdichtingen vormen een effectieve barriere tegen stof en water, terwijl ze het smeermiddel binnenin het lager houden. De weerstand van de afdichtingen tegen olie en vetten biedt optimale bescherming in vochtige of stoffige omgevingen, wat bijdraagt aan een langere levensduur van het lager.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge weerstand tegen radiale en axiale belastingen dankzij het robuuste ontwerp;
- Rubber afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen;
- Interne radiale speling C4 voor hoge snelheden met verminderde wrijving;
- Smering met polyureavet, geschikt voor temperaturen van -30 tot +150 °C;
- Minimaal onderhoud dankzij geoptimaliseerde afdichting en duurzame constructie.
Toepassingen:
Dit groefkogellager van SKF is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en machinegereedschappen die op hoge snelheid werken. De capaciteit om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen maakt dit lager ideaal voor omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn. Bovendien maakt de weerstand tegen verontreinigingen en het lage onderhoudsvereiste dit lager een bewezen oplossing voor toepassingen in veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Kenmerken:
Dit groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat, wat zorgt voor een hoge mechanische sterkte en eenvoudig montagegemak. De nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden bieden optimale bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof en water. Het interne radiale spelingsniveau C4 maakt hoge snelheden mogelijk en vermindert wrijving, wat bijdraagt aan het minimaliseren van warmteontwikkeling tijdens het draaien. Het lager is gesmeerd met polyurea-versterkt vet, met consistentie 2 volgens de NLGI-classificatie, wat zorgt voor een soepele werking bij temperaturen tussen -30 en +150 °C.
Onderhoud:
Dit SKF kogellager vergt weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen, die effectief voorkomen dat stof en verontreinigingen binnendringen, terwijl het smeermiddel binnenin behouden blijft. Hoewel het ontworpen is voor minimaal onderhoud, is het aan te raden om regelmatig de temperatuur en trillingen te controleren om optimale prestaties te garanderen. Een periodieke inspectie van het geluidsniveau en de bedrijfstemperatuur maakt het mogelijk om vroegtijdig afwijkingen te detecteren die voortijdige slijtage kunnen veroorzaken.
Afdichting:
Het lager is uitgerust met nitrile rubber (NBR) afdichtingen aan beide zijden, wat zorgt voor uitstekende afdichting. Deze afdichtingen vormen een effectieve barriere tegen stof en water, terwijl ze het smeermiddel binnenin het lager houden. De weerstand van de afdichtingen tegen olie en vetten biedt optimale bescherming in vochtige of stoffige omgevingen, wat bijdraagt aan een langere levensduur van het lager.
Merkinformatie:
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge weerstand tegen radiale en axiale belastingen dankzij het robuuste ontwerp;
- Rubber afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen vaste en vloeibare verontreinigingen;
- Interne radiale speling C4 voor hoge snelheden met verminderde wrijving;
- Smering met polyureavet, geschikt voor temperaturen van -30 tot +150 °C;
- Minimaal onderhoud dankzij geoptimaliseerde afdichting en duurzame constructie.
Toepassingen:
Dit groefkogellager van SKF is bijzonder geschikt voor elektromotoren, pompen, ventilatoren en machinegereedschappen die op hoge snelheid werken. De capaciteit om zware radiale belastingen en matige axiale belastingen te ondersteunen maakt dit lager ideaal voor omgevingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid van essentieel belang zijn. Bovendien maakt de weerstand tegen verontreinigingen en het lage onderhoudsvereiste dit lager een bewezen oplossing voor toepassingen in veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 995 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 13000 rpm |
| Grenstoerental | 4000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 52700 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 219,94 excl. BTW
/ stuk
€ 266,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
