Groefkogellager SNR 6001EE, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6001.EE

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6001EE
Rubix:A0487994
Fabrikant:6001EE
EAN:3413520701161
SNR 6001 EE KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6001 EE KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Grenstoerental18000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2390 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5100 N
Gewicht0,021 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,09 excl. BTW
/ stuk
3,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen