Groefkogellager SNR 6008, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6008

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6008
Rubix:03966002
EAN:3413520112578
SNR 6008 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6008 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)68x68x15 mm
Logistiek gewicht182 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Referentietoerental11000 rpm
Grenstoerental17000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr16400 N
Gewicht0,192 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 6,50 excl. BTW
/ stuk
€ 7,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen