Groefkogellager SNR 6203EEC3, Buitendiameter: 40 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6203.EEC3

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6203EEC3
Rubix:A0485092
Fabrikant:6203EEC3
EAN:3413520701499
SNR 6203 EE/C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6203 EE/C3 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9500 N
Gewicht0,067 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,65 excl. BTW
/ stuk
4,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen