Groefkogellager FAG 4208-BB-TVH, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:4208-BB-TVH
Rubix:03121184
Fabrikant:0219434940000
EAN:4064328133259
FAG 4208 BB/TVH KOGELLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 4208-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI


Dit tweerijige kogellager van FAG is een cruciaal component voor toepassingen die hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden vereisen. Het is ontworpen om een hogere draagcapaciteit te bieden dan eenrijige kogellagers, waardoor het ideaal is voor veeleisende industriële omgevingen. Het lager is uitgerust met een kunststof kooi.

Kenmerken:
Dit groefkogellager onderscheidt zich door zijn robuuste constructie en uitzonderlijke betrouwbaarheid. Dankzij de tweerijige opstelling wordt de belasting gelijkmatig verdeeld, wat de levensduur van het lager verlengt. Voor hetzelfde boring- en buitendiameter zijn tweerijige lagers iets breder dan eenrijige kogellagers, maar ze kunnen aanzienlijk hogere belastingen aan. Dit groefkogellager is niet afgedicht en daarom niet geschikt voor stoffige of vochtige omgevingen.

Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, is het aanbevolen de onderhoudsinstructies van de fabrikant te volgen. Smeer het lager regelmatig en controleer de staat om abnormale slijtage op te sporen.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 42..-BB-TVH, dubbele rij, kunststof kooi

Sterke punten

- Uitzonderlijke duurzaamheid voor een lange levensduur
- Gelijkmatige belastingverdeling voor optimale prestaties
- Weerstand tegen schokken en trillingen voor verhoogde betrouwbaarheid
- Laag wrijvingskoppel maakt hoge snelheden mogelijk
- Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen

Toepassingen

- Zware werktuigmachines: Frezen, draaibanken, bewerkingscentra, enz.
- Landbouwmachines: Tractors, maaidorsers, hakselmachines, enz.
- Transport- en verpakkingsmachines: Transportbanden, sorteermachines, palletiseerders, enz.
- Staalindustrie: Walsen, persen, enz.
- Cementindustrie: Molens, mixers, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x80x80 mm
Logistiek gewicht450 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie42..-bb-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental7500 rpm
Grenstoerental7200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r34500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,07 excl. BTW
/ stuk
115,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen