Groefkogellager SNR 6205ZZ, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6205.ZZ
Zie technische informatieReferenties
SNR:6205ZZ
Rubix:A0487490
Fabrikant:6205ZZ
EAN:3413520127114



Productdetails : SNR 6205-2Z KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 14000 rpm |
| Grenstoerental | 17000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13800 N |
| Gewicht | 0,011 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen