Groefkogellager SNR 6001FT150, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 12 mm
Topline kogellagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6001FT150
Rubix:A0465846
EAN:3413520701185



Documenten
Productdetails : SNR 6001 FT150 KOGELLAGER
TOPLINE diepgroefkogellager, radiaalcontact, plaatkooi, wrijvende afdichtingen aan beide zijden, voor 150°C toepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41x29x47 mm |
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 17000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2370 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5000 N |
| Gewicht | 0,021 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 120,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen