Groefkogellager INA G210-NPP-B, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Steunlagerblokunit
Zie technische informatieReferenties
INA:G210-NPP-B
Rubix:03127547
Fabrikant:0058475750000
EAN:4064327887023

Productdetails : INA G 210 NPP/B INSERT KOGELLAGER
Plummer blok behuizingseenheid G2..-NPP-B, geribbelde plaat PB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | g2..-npp-b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,30 excl. BTW
/ stuk
€ 97,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen