Miniatuurlager SNR 629ZZ, Buitendiameter: 26 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 9 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 623.ZZ

Zie technische informatie

Referenties

SNR:629ZZ
Rubix:A0486991
Fabrikant:629ZZ
EAN:3413520443542
SNR 629-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter9 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 629-2Z KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter9 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serie620
Gewicht0,019 kg
Grenstoerental37000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1970 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4450 N
€ 2,48 excl. BTW
/ stuk
€ 3,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen