Groefkogellager SNR 6307ZZC4, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6307.ZZC4
Zie technische informatieReferenties
SNR:6307ZZC4
Rubix:A0679461
Fabrikant:6307.ZZC4
EAN:3413520350246



Productdetails : SNR 6307-2Z/C4 KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, afschermingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 9900 rpm |
| Grenstoerental | 12000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33000 N |
| Gewicht | 0,462 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,16 excl. BTW
/ stuk
€ 19,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen