Groefkogellager SKF 6214-2RS1/C3, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6214-2RS1/C3
Rubix:03047238
Fabrikant:42930
EAN:7316576681530

Productdetails : SKF 6214-2RS1/C3 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit kogellager is ideaal voor het ondersteunen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen en biedt een eenvoudige installatie. Dankzij het innovatieve ontwerp en de hoogwaardige productie onderscheidt dit lager zich door zijn vermogen om zelfs in veeleisende omgevingen effectief te presteren.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van geklonken plaatstaal, wat uitzonderlijke robuustheid biedt. Met rubberen slepende afdichtingen aan beide zijden wordt het lager effectief beschermd tegen verontreinigingen en blijft het smeermiddel binnenin behouden. Dankzij de C3 interne radiale speling kan dit lager hoge toerentallen bereiken met minimale interne wrijving.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel binnenhouden en beschermen tegen binnendringende deeltjes. Het is echter aan te raden om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, regelmatig te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te signaleren. Periodieke inspecties van de temperatuur en het geluid van het lager worden eveneens aanbevolen om de levensduur te verlengen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die uitstekende afdichtingsprestaties bieden. Deze constructie voorkomt de binnendringing van stof en vocht en behoudt het smeermiddel binnenin. Hoewel deze afdichtingen een lichte weerstand kunnen introduceren, wat in bepaalde omstandigheden het koppel verhoogt, maken hun effectiviteit tegen verontreinigingen ze bijzonder geschikt voor gebruik in vochtige of stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen NBR-afdichtingen.
- Ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Laag wrijvingskoppel voor een soepele rotatie en optimale warmteafvoer.
- Verminderd onderhoud door een duurzame en goed afgedichte constructie.
- Ideaal voor toepassingen met hoge snelheid, met gegarandeerde uitstekende prestaties.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor toepassingen in omgevingen waar warmte en thermische uitzettingen cruciaal zijn. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Dankzij het vermogen om extreme omstandigheden te weerstaan, is dit lager een ideale keuze voor sectoren zoals de auto-industrie, de luchtvaart en de maakindustrie, waar betrouwbaarheid essentieel is voor een optimale werking van de apparatuur.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van geklonken plaatstaal, wat uitzonderlijke robuustheid biedt. Met rubberen slepende afdichtingen aan beide zijden wordt het lager effectief beschermd tegen verontreinigingen en blijft het smeermiddel binnenin behouden. Dankzij de C3 interne radiale speling kan dit lager hoge toerentallen bereiken met minimale interne wrijving.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij de rubberen afdichtingen die het smeermiddel binnenhouden en beschermen tegen binnendringende deeltjes. Het is echter aan te raden om de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, regelmatig te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te signaleren. Periodieke inspecties van de temperatuur en het geluid van het lager worden eveneens aanbevolen om de levensduur te verlengen.
Afdichting:
Dit lager is voorzien van slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die uitstekende afdichtingsprestaties bieden. Deze constructie voorkomt de binnendringing van stof en vocht en behoudt het smeermiddel binnenin. Hoewel deze afdichtingen een lichte weerstand kunnen introduceren, wat in bepaalde omstandigheden het koppel verhoogt, maken hun effectiviteit tegen verontreinigingen ze bijzonder geschikt voor gebruik in vochtige of stoffige omgevingen.
Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.
Belangrijkste Voordelen:
- Effectieve bescherming tegen verontreinigingen dankzij rubberen NBR-afdichtingen.
- Ondersteuning van radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Laag wrijvingskoppel voor een soepele rotatie en optimale warmteafvoer.
- Verminderd onderhoud door een duurzame en goed afgedichte constructie.
- Ideaal voor toepassingen met hoge snelheid, met gegarandeerde uitstekende prestaties.
Toepassingen:
Dit lager is bijzonder geschikt voor toepassingen in omgevingen waar warmte en thermische uitzettingen cruciaal zijn. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren, pompen, ventilatoren en werktuigmachines. Dankzij het vermogen om extreme omstandigheden te weerstaan, is dit lager een ideale keuze voor sectoren zoals de auto-industrie, de luchtvaart en de maakindustrie, waar betrouwbaarheid essentieel is voor een optimale werking van de apparatuur.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1095,1 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 11000 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 63700 N |
| Land van oorsprong | FR |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,76 excl. BTW
/ stuk
€ 81,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
