Groefkogellager SNR 6317C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm

SNR Enkelrijige diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6317C3
Rubix:A0487986
EAN:3413520152192
SNR 6317 C3 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6317 C3 KOGELLAGER


Enkelrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, open
Diepgroefkogellager enkelrijig, hoofdafmetingen conform DIN 625-1, lagerspeling C3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)180x180x41 mm
Logistiek gewicht4082 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte41 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie6300
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental6200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r96800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr132000 N
Gewicht4,21 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
120,36 excl. BTW
/ stuk
145,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen