Insert met zeskantschroef SNR SUC205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm

SNR - invoegtoepassing - SUC205

Zie technische informatie
Referenties
SNR:SUC205
Rubix:03139965
EAN:3413529500048
SNR SUC 205 INSERT RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SUC 205 INSERT RVS


Roestvaststalen lagerinzetstuk, sferische buitenloop, bevestiging met draadpennen, afdichting met centrifugaalschijf, voedingsgeschikt vet

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x57x41 mm
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Seriesuc200
Kokerroestvrij staal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
76,95 excl. BTW
/ stuk
93,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden