Insert met zeskantschroef FAG UC214, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 30 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UC214
Rubix:03127945
Fabrikant:0768998290000
EAN:4047643054799
FAG UC 214 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte30 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UC 214 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door setschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1960 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte30 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc
Materiaalstaal
Kokerplastic
Grenstoerental1870 rpm
Totale breedte lager74,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Gewicht1,96 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
258,14 excl. BTW
/ stuk
312,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.