Insert met zeskantschroef SKF YAR 209-111-2F, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 42.863 mm | Breedte: 49.2 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAR 209-111-2F
Rubix:03476361
Fabrikant:30244
EAN:7316577754639
SKF YAR 209-111-2F Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 209-111-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,2x85x85 mm
Logistiek gewicht715 g
Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Serieyar
Kokernylon
Boring42,863 mm
Grenstoerental4300 rpm
Totale breedte lager56,8 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33200 N
Gewicht0,75 kg
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
€ 60,97 excl. BTW
/ stuk
€ 73,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.