Insert met zeskantschroef FAG UC214-44, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 74.6 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC214-44
Rubix:03127948
Fabrikant:0769006300000
EAN:4047643054829
FAG UC 214-44 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte74,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 214-44 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, positionering door borgschroeven, RSR-dichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1970 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte74,6 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
258,14 excl. BTW
/ stuk
312,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.