Referenties
SNR:UCFS320
Rubix:A0475798
Fabrikant:UCFS.320
EAN:3413529542321




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100 mm |
|---|---|
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 242 mm |
Documenten
Productdetails : SNR UCFS 320 FLENSLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 242 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 310 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Serie | ucfs300 |
| Totale breedte lager | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 38 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 140000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 171600 N |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Gewicht | 29,4 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 736,33 excl. BTW
/ stuk
€ 890,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen