SKF FYK 25 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Huizen voor insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FYK 25 TR
Rubix:03071505
Fabrikant:6447
EAN:7316571057316
SKF FYK 25 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FYK 25 TR FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze vierkante flensbehuizingen voor inzetlagers zijn gemaakt van composietmateriaal en zijn chemisch bestendig, licht van gewicht en sterk. Deze behuizingen zijn ontwikkeld voor lagerconstructies die langdurig zonder onderhoud betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen.
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. De unit bestaat uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een composiet lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38,8x95x25 mm
Logistiek gewicht320,5 g
Binnendiameter25 mm
Breedte31 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten70 mm
Materiaallagerstaal
Hoogte25 mm
Lengte95 mm
Totale breedte lager34,1 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter95 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 48,64 excl. BTW
/ stuk
€ 58,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden