NSK UCFH 204 D1 FLENSLAGERBLOK 3-GATS

Flens-eenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
NSK:UCFH204D1
Rubix:03305090
Fabrikant:UCFH204D1 N
EAN:00029176574405
NSK UCFH 204 D1 FLENSLAGERBLOK 3-GATS
Technische samenvatting
Binnendiameter25,5 mm
Breedte33,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten32 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NSK UCFH 204 D1 FLENSLAGERBLOK 3-GATS


Het buitenoppervlak van het lager en het binnenoppervlak van de behuizing zijn bolvormig, zodat de eenheid zelfuitlijnend is.

Sterke punten

Veilige montage
Zelfuitlijnend
Hoger nominaal draagvermogen
Lichte maar sterke behuizing
Eenvoudige montage
Nauwkeurige montage van de behuizing
Vervangbaarheid van lagers

Toepassingen

Machinetoepassing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Binnendiameter25,5 mm
Breedte33,3 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten32 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte110 mm
Lengte52 mm
Serieucfh2
Totale breedte lager33,3 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Aantal gaten2
Buitendiameter62 mm
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
65,21 excl. BTW
/ stuk
78,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen