Referenties
SNR:LKPE208HN
Rubix:A0881440
Fabrikant:LKPE.208HN
EAN:3413520699543




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : SNR LKPE 208HN KOGELLAGERBLOK
behuizing van grijs gietijzer,radiaal inzetkogellager met adapterhuls,enkele lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (gg20/gg25) |
| Totale breedte lager | 18 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Lengte | 184 mm |
| Serie | lkpe200 |
| Gewicht | 1,74 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29500 N |
| Breedte | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,47 excl. BTW
/ stuk
€ 190,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen