SNR ESFE 201 LAGERBLOK

SNR - Lagerset - ESFE201

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:ESFE201
Rubix:A0484818
EAN:3413529529926
SNR ESFE 201 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Breedte19 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR ESFE 201 LAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Vierkante flenslagereinheid met 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan één zijde verlengde binnenring en excentrische ring.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)92x93x43 mm
Logistiek gewicht504 g
Binnendiameter12 mm
Breedte19 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten63,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Lengte76 mm
Serieesfe200
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4780 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9550 N
Buitendiameter40 mm
Gewicht0,48 kg
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,31 excl. BTW
/ stuk
31,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen