Referenties
SNR:UCFS315
Rubix:A0484717
Fabrikant:UCFS.315
EAN:3413529542277




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 82 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
Productdetails : SNR UCFS 315 FLENSLAGERBLOK
grijs gegoten behuizing, radiaal insert kogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Vierkante flenslagereenheid met centreeraansluiting en 4 bevestigingsboringen, na te smeren, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 82 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Lengte | 236 mm |
| Serie | ucfs300 |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 76800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 113360 N |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Gewicht | 12,43 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 351,39 excl. BTW
/ stuk
€ 425,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen