NTN UCFC 216 D1 FLENSLAGERBLOK

NTN - Bearing Unit - UCFC216D1

Zie technische informatie
Referenties
NTN:UCFC216D1
Rubix:A0335268
EAN:4547359501261
NTN UCFC 216 D1 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Breedte82,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN UCFC 216 D1 FLENSLAGERBLOK


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)275x285x116 mm
Logistiek gewicht9515 g
Binnendiameter80 mm
Breedte82,6 mm
Serieucfc200
Aantal gaten4
Buitendiameter140 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
269,77 excl. BTW
/ stuk
326,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen