SNR SUCFPL 206 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID

SENTINEL Serie Zelfinstellende lagereenheid

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:SUCFPL206FG1
Rubix:A0517857
EAN:3413522002198
SNR SUCFPL 206 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte31,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR SUCFPL 206 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID


Zelfinstellende lagereenheid thermoplastische flensbehuizing met 4 gaten, roestvrijstalen insteeklager met LUBSOLID® voedingssmering, inbusbouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte31,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten83 mm
Materiaalthermoplastisch
Hoogte31,5 mm
Lengte107 mm
Seriesucfpl
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Aantal gaten4
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,48 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
165,50 excl. BTW
/ stuk
200,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen