Referenties
SKF:F2BC 100-CPSS-DFH
Rubix:03479400
EAN:07316577858627


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Breedte | 27,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
Productdetails : SKF F2BC 100-CPSS-DFH KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Levenslang voorgesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk
- Levenslang voorgesmeerd met een niet-giftig vet van voedselkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk
Toepassingen
Voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Breedte | 27,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 99 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 128 mm |
| Lengte | 72 mm |
| Serie | bluerange |
| Totale breedte lager | 29 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,84 excl. BTW
/ stuk
€ 204,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen