Referenties
Timken:F07
Rubix:A0425908
Fabrikant:F07
EAN:0013992022578

Productdetails : TIMKEN F07 SPLIT FLANGE BEARING UNIT
Grade 250 (BS EN1561:1997) Cast Iron Flanged Support Unit for mounting Split Roller Bearings.
Suitable for vertical or horizontal mounting.
Suitable for vertical or horizontal mounting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 334 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 22 mm |
| Aantal gaten | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 733,69 excl. BTW
/ stuk
€ 887,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
