Referenties
SKF:FY 2.15/16 UTF
Rubix:03800889
EAN:7316577417404


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 74,613 mm |
|---|---|
| Breedte | 65 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 152,5 mm |
Productdetails : SKF FY 2.15/16 UTF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 74,613 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 152,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Serie | fy |
| Buitendiameter | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 347,01 excl. BTW
/ stuk
€ 419,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen