SNR ESFLE 206 N LAGERBLOK

SNR - Lagerset - ESFLE206N

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:ESFLE206N
Rubix:A0420287
EAN:3413529537617
SNR ESFLE 206 N LAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte23,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR ESFLE 206 N LAGERBLOK


Grijs gietijzeren behuizing, radiaal insteeklager met excentrische borgring, enkele lipafdichting
Ovale flenslagerunit met 2 bevestigingsboringen, kan nagesmeerd worden, inzetstuk met aan één zijde verlengde binnenring en excentrische ring, groef in de behuizing voor bevestiging van de beschermkap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)143x89x49 mm
Logistiek gewicht866 g
Binnendiameter30 mm
Breedte23,8 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten116,5 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Hoogte142 mm
Lengte80 mm
Serieesfle200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,83 kg
Aangepaste tariefcode84832000
€ 64,30 excl. BTW
/ stuk
€ 77,80 incl. BTW