Referenties
INA:RCJTY50-TV-VA-HLA
Rubix:03127440
Fabrikant:0517634780000
EAN:4054366715418


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50 mm |
|---|---|
| Breedte | 115 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
Productdetails : INA RCJTY 50 TV/VA/HLA FLENSLAGERBLOK OVAAL ZWART
Flenslagerunit RCJTY..-TV-VA
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 57,6x197x50 mm |
| Logistiek gewicht | 1106 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 157 mm |
| Materiaal | roestvaststaal |
| Lengte | 197 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 22100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 33500 N |
| Buitendiameter | 197 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 373,71 excl. BTW
/ stuk
€ 452,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen