INA RCJT 20 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK OVAAL WIT+KAP

Flenslagerunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCJT20-TV-VA-FD
Rubix:A0693891
Fabrikant:0971013030000
EAN:4064327628800
INA RCJT 20 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK OVAAL WIT+KAP

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCJT 20 TV/VA/FD FLENSLAGERBLOK OVAAL WIT+KAP


Steunlager met 2 boorgaten, uitgerust met een zelfuitlijnend lager van roestvast staal met borgring of stelbouten. Ontworpen om corrosie en veeleisende omgevingen te weerstaan. FD : voedingsvet NSF H1TV : kunststof PBT wit, glasvezelversterktVA : corrosiebestendig roestvast staal

Sterke punten

Materiaal gecertificeerd voor voedingsmiddelen, eenvoudig te reinigen. Zelfuitlijning voor eenvoudige montage. Geïntegreerd smeerpunt. Beschermkap tegen verontreiniging.

Toepassingen

Voedsel- en farmaceutische industrie. Omgevingen die frequente reiniging en corrosiebestendigheid vereisen. Toepassingen met hygiëne-eisen en temperaturen van –30°C bis +100°C voor behuizingen uit kunststof en -20°C bis +100°C voor behuizingen uit roestvast staal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Breedte130 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90 mm
Materiaalkunststof
Hoogte114 mm
Seriercjt..-tv-va-fd
Totale breedte lager64,8 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12840 N
Buitendiameter33,3 mm
Gewicht0,26 kg
€ 133,65 excl. BTW
/ stuk
€ 161,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen