INA FLCTE 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

FLCTE wandlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:FLCTE30-XL
Rubix:03120012
Fabrikant:0008312710000
EAN:4012802792027
INA FLCTE 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA FLCTE 30 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Zelfinstellend lager met 2 bevestigingsgaten. Gietijzeren behuizing. Excenterring. Afdichting P. Niet nasmeerbaar.
Behuizingsunits FLCTE, flenslagerhuizen met twee bouten, gietijzer, excentrische borgkraag, P-dichtingen, zonder smeernippel

Sterke punten

De FLCTE wordt geleverd met lager RAE-NPPB, de GLCTE met GRAE-NPPB en de FLCTEY met GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte84 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten90,5 mm
Materiaalgietijzer (lagerbehuizing); lagerstaal (lager)
Hoogte38,1 mm
Lengte112,5 mm
Serieflcte..-xl
Totale breedte lager84 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20700 N
Buitendiameter62 mm
Gewicht0,76 kg
€ 56,11 excl. BTW
/ stuk
€ 67,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden