Referenties
INA:RAY17-XL
Rubix:03127376
Fabrikant:0009028960000
EAN:4012802807257


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Breedte | 22 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA RAY 17 XL SPANLAGERBLOK ROND
Woonunits RAY, drie/vier-bout flenshuisunits, plaatstaal, schroefbouten in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 63,5 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Hoogte | 81 mm |
| Lengte | 81 mm |
| Serie | ray..-xl |
| Totale breedte lager | 22 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 7,1 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 10100 N |
| Buitendiameter | 81 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,04 excl. BTW
/ stuk
€ 37,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen