Referenties
SNR:UCPA202
Rubix:A0486269
Fabrikant:UCPA.202
EAN:3413529505715




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
Productdetails : SNR UCPA 202 KOGELLAGERBLOK
Grijze gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 52 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Materiaal | behuizing van grijs gietijzer; lagerinzet: lagerstaal (gcr15) |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 10 mm |
| Bouwvorm | 2-bout kussenblok (getapte voet) |
| Hoogte | 30,2 mm |
| Lengte | 76 mm |
| Afdichting | uszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym |
| Smering | vetnippel m6x1 (navetbaar) |
| Serie | ucpa200 |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Breedte | 31 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,65 excl. BTW
/ stuk
€ 46,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen